Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarellfarbkasten 1/2 Näpfe, 12 Stück, sortiert JAXON 89912


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Aquarellfarbkasten 1/2 Näpfe, 12 Stück, sortiert JAXON 89912
Aquarellfarbkasten 1/2 Näpfe, 12 Stück, sortiert JAXON 89912
Aquarellfarbkasten 1/2 Näpfe, 12 Stück, sortiert JAXON 89912
Artikel-Nr.:
     639-641111
Hersteller:
     Jaxon
Herst.-Nr.:
     89912
EAN/GTIN:
     4039874899126
Suchbegriffe:
Aquarell Malkasten
Aquarellfarbkasten
Aquarellkasten
Aquarellfarben
Die 12 brillanten und intensive JAXON Aquarellfarben sind aus hochwertigen Künstler-Pigmenten gefertigt und eignen sich optimal für ebenmäßige Farbverläufe und leuchtende Ergebnisse. Die Halb-Näpfchen sind in dem robusten Metall-Etui sicher aufbewahrt. Die JAXON Aquarellfarben sind in 48 Einzelfarben erhältlich und werden aus hochwertigen Pigmenten gefertigt. Sie lassen sie sich problemlos mit einer geringen Menge an Wasser lösen, sodass die Näpfe sehr ergiebig sind. Die halben Näpfe sind 20 x 16 mm groß. Der Metallkasten beinhaltet 12 halbe Näpfe mit einem ausgewählten Sortiment an Farben, in denen Schwarz und Weiß enthalten sind. Die Farben, darunter auch deckende und halbdeckende, lassen sich ausgezeichnet mischen und garantieren eine große Nuancenvielfalt. Aquarellfarben sind perfekt für kleinformatige Landschaften oder auch zum Gestalten von Karten geeignet. Sie können super kombiniert werden mit bunten oder schwarzen Finelinern. Das 12er JAXON Aquarellset gibt es auch mit ganzen Näpfen oder mit 24 und 48 Näpfen. Der Metallkasten beinhaltet 12 halbe Näpfe mit den Farben: 101 Titan-Deckweiß, 204 Permanent Gelb, 302 Orange, 308 Permanentrot, 402 Permanent Violett, 406 Cyan, 408 Kobaltblau, 506 Brillantgrün, 514 Gelbgrün, 602 Gelber Ocker, 612 Rotocker hell, 706 Elfenbeinschwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
12
Farbe:
sortiert
Weitere Suchbegriffe: Deckfarbkasten, Farbkasten, Malkasten, Tuschkasten, aquarellfarbe schwarz, aquarell malkasten, farbkasten 12 farben, 1/2, Näpfe, 12, Stück, sortiert, JAXON, 89912
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
869
€ 5,49*
ab € 12,28*
€ 17,58*
Lager 639
882
€ 4,99*
ab € 13,96*
€ 19,56*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 19,56*
€ 23,28
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 19,19*
€ 22,84
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 18,41*
€ 21,91
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 17,72*
€ 21,09
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 17,08*
€ 20,33
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 13,96*
€ 16,61
pro Etui
1 Etui enthält 1 Stück (ab € 13,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.