Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pastell-Ölkreide Neon, 12 Stück, sortiert


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-641024
Hersteller:
     Jaxon
Herst.-Nr.:
     47408
EAN/GTIN:
     4010894474081
Suchbegriffe:
Fettstift
Wachsmaler
Wachsmalkreide
Wachsmalstifte
Mit den JAXON Neon-Ölpastellkreide kannst du wunderbar erleuchtete Nächte malen oder strahlende Schriftzüge kreieren. Egal, ob Du grade erst die Ölpastelle für Dich entdeckt hast oder schon ewig mit ihnen malst, die JAXON Kreiden sind für jeden etwas. Die 11 mm breite und 70 mm lange Kreide ist durch ihre runde Form ausgezeichnet zu handhaben und ist auch für kleine Kinderhände geeignet. Die Ölkreiden sind auch in Sets mit 24, 36, 48 und 60 Farben erhältlich. Das 12er Set gibt es außerdem in einer glänzenden Metallic-Variante oder mit ausgewählten klassischen Farben. Je 6 x 2 Stifte mit den Neon-Farben:Neon-blau, Neon-grün, Neon-lila, Neon-pink, Neon-rot, Neon-gelb
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartonetui mit 12 Farben
Durchmesser:
11 mm
Länge:
70 mm
Papierhülle vorhanden:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wachsstift, Hartpastellkreide, Pastell-Ölkreide, Ölpastell, Ölpastellkreide, wachsmalkreide jaxon 12er, fettstift, fettstift set, Kreiden, Pastellkreiden, Ölkreiden, Pastell-Ölkreiden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
530
€ 5,49*
ab € 4,28*
€ 7,09*
2 Tage
531
€ 4,99*
ab € 4,44*
€ 7,34*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 7,09*
€ 8,44
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 6,24*
€ 7,43
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 6,02*
€ 7,16
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 5,79*
€ 6,89
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 5,60*
€ 6,66
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 4,28*
€ 5,09
pro Etui
1 Etui enthält 1 Stück (ab € 4,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.