| |
|
| Artikel-Nr.: 639-641024 Herst.-Nr.: 47408 EAN/GTIN: 4010894474081 |
| |
|
| | |
| Mit den JAXON Neon-Ölpastellkreide kannst du wunderbar erleuchtete Nächte malen oder strahlende Schriftzüge kreieren. Egal, ob Du grade erst die Ölpastelle für Dich entdeckt hast oder schon ewig mit ihnen malst, die JAXON Kreiden sind für jeden etwas. Die 11 mm breite und 70 mm lange Kreide ist durch ihre runde Form ausgezeichnet zu handhaben und ist auch für kleine Kinderhände geeignet. Die Ölkreiden sind auch in Sets mit 24, 36, 48 und 60 Farben erhältlich. Das 12er Set gibt es außerdem in einer glänzenden Metallic-Variante oder mit ausgewählten klassischen Farben. Je 6 x 2 Stifte mit den Neon-Farben: Neon-blau, Neon-grün, Neon-lila, Neon-pink, Neon-rot, Neon-gelb Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 11 | Länge: | 70 | Papierhülle vorhanden: | true | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | 12 Neon Farben | wasservermalbar: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wachsstift, Hartpastellkreide, Pastell-Ölkreide, Ölpastell, Ölpastellkreide, wachsmalkreide jaxon 12er, fettstift, fettstift set, Neon, 12, Stück, sortiert, JAXON, 47408 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 4,28* | € 7,09* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 4,44* | € 7,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 1 Stück (ab € 4,44* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|