Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namensetiketten, 80x50mm, 200 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-637924000
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4785-20
EAN/GTIN:
     4004182074831
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Namens-Etiketten. Anwendung: Besuchermanagement, Events, Meetings, Messen, Namensauszeichnung. Format: 80 x 50 mm. Papiergewicht: 120 g/m². Drucker: Laser s/w, Farblaser. Farbe: weiß. Material: Acetatseide. Beschichtung: beschichtet. Nachhaltigkeit: klimaneutral, Made in Germany, PVC-Frei. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 10 Namensschilder. Inhalt gesamt: 200 Namensschilder
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe (B x H):
80 x 50 mm
Inhalt:
20 Blatt
Anzahl pro Bogen/Blatt:
10
Inhalt Etikett/Packung:
200
Grundmaterial:
Acetadseide
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
wieder ablösbar:
Ja
witterungsbeständig:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Namensetiketten, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, Textiletiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, avery namensetiketten weiß, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, namensschilder, namensetiketten, namensschild, namensaufkleber, textiletiketten, wäscheetiketten, namenschilder, stoffetiketten, namensschilder kleidung, textilaufkleber, namensschilder für kleidung, namensetiketten selbstklebend, aufkleber namen, textil etiketten, etiketten textil, stoff aufkleber, namensetikett, stoffaufkleber, textiletikett, namens schilder, avery, avery zweckform, zweckform, L4784-20
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 17,96*
€ 24,74*
Lager 690
89
pro Stück
€ 5,49*
ab € 18,12*
€ 24,98*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,52*
€ 31,02*
3 Tage
47
pro Stück
€ 5,95*
ab € 23,08*
€ 31,02*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,39*
€ 31,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
1 Stück enthält 20 Bögen (ab € 0,906* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.