Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform L4785-20 Namens-Etiketten 80 x 50mm Acetatseide Weiß 200 St. Wiederablösbar Far


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C62577
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4785-20
EAN/GTIN:
     5014702000034
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Die selbstklebenden, ablösbaren Namens-Etiketten L4785-20 für Laser-Drucker von AVERY ZWECKFORM im Format 80 x 50 mm erleichtern Ihnen die Organisation von Veranstaltungen, Seminaren und Konferenzen (200 weiße Textil-Etiketten pro Packung). Sie sind die perfekte Alternative zu Plastikschildern mit Nadel oder Clip. Die Namensschilder aus Acetatseide haften zuverlässig auf Kleidung und Textilien und lassen sich rückstandsfrei wieder ablösen. Die Rückseiten-Stanzung der Namensschilder erlaubt das einfache Heraustrennen der Namens-Etiketten samt Trägerfolie für eine spätere Verwendung. Die Textil-Etiketten sind nicht geeignet für Leder, Seide, Samt und andere empfindliche Textilien. Die Namens-Etiketten bieten einen garantiert staufreien Druckerdurchlauf auf allen gängigen Laser-Druckern. Gestalten und bedrucken Sie Ihre Namensschilder schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten-Vorlagen klimaneutrale Unternehmen Avery Zweckform verwendet schon seit 2014 ausschließlich Ökostrom/-gas. Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung am Firmenstandort in Oberlaindern/Bayern garantieren höchste Qualitätsstandards, hohe Umweltvorgaben und kurze Lieferwege. Die Etiketten aus PVC-freier Acetatseide werden klimaneutral hergestellt, die Emissionen des Materials werden kompensiert. Made in Germany.
Features:
Weiße Etiketten aus Acetatseide mit zuverlässiger Klebkraft auf Kleidung. Ablösbar. Nicht geeignet für Leder, Seide, Samt & empfindliche Textilien
Namens-Etiketten sind die perfekte Alternative zu Plastikschildern mit Nadel oder Clip
Umweltfreundlich: klimaneutrales Produkt, PVC-frei, Made in Germany
Ideal für Seminare, Konferenzen oder Veranstaltungen
Für alle gängigen Laser-Drucker geeignet - garantiert staufrei
Einfach schnell beschriften mit den gratis Online-Vorlagen
Zuverlässige Qualität vom klimaneutralen Marktführer Avery Zweckform
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Etiketten-Material:
Acetatseide
Packungsinhalt:
20 Blatt
Geeignet für:
Farblaserdrucker + Laserdrucker + Handbeschriftung
Form:
Rechteckig + abgerundete Ecken
Format:
DIN A4
Herstellerfarbe:
Weiß
Etiketten-Höhe:
50 mm
Anwendung:
Beschriften + Hinweisen + Kennzeichnen + Markieren + Organisieren
Haftung:
Wiederablösbar
Etiketten-Breite:
80 mm
Bedruckbar:
Ja
Etiketten-Größe:
80 x 50 mm
Produkt-Art:
Namens-Etiketten
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 17,96*
€ 24,74*
2 Tage
89
pro Stück
€ 5,49*
ab € 18,12*
€ 24,98*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,52*
€ 31,02*
3 Tage
47
pro Stück
€ 5,95*
ab € 23,08*
€ 31,02*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,39*
€ 31,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
1 Stück enthält 20 Bögen (ab € 1,1195* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.