Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Namensetikett L4785-20 80x50mm ws 200 St./Pa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-129133201
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4785-20
EAN/GTIN:
     4004182074831
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Die rechteckigen Namensschilder sind die perfekte Alternative zu Plastikschildern mit Nadel oder Clip. Die Namensschilder haften zuverlässig auf Kleidung und Textilien und lassen sich rückstandsfrei wieder ablösen. Die Rückseiten-Stanzung der Namensschilder erlaubt das einfache Heraustrennen der Namens-Etiketten samt Trägerfolie für eine spätere Verwendung. Die Textil-Etiketten sind nicht geeignet für Leder, Seide, Samt und andere empfindliche Textilien. Die Namens-Etiketten bieten einen garantiert staufreien Druckerdurchlauf auf allen gängigen Laser-Druckern. So arbeiten Sie effizient wie stressfrei und schaffen sich wertvolle Zeit für die wirklich wichtigen Dinge. Ideen drucken - einfach & professionell: mit Etiketten von Avery Zweckform können Sie den kostenlosen Online Etiketten-Designer unter www.avery.eu/print nutzen. Gestalten Sie Ihr Etikett mit der Software komplett selbst, verwenden Sie eine der Design-Vorlagen zu zahlreichen Themen, die Sie individuell anpassen können oder laden Sie Ihr fertiges Design hoch und drucken anschließend stand genau aus. So schnell und einfach sorgen Sie für einen professionellen Auftritt.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Namensetikett
Maße:
80 x 50 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
wieder ablösbar:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker
selbstklebend:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Acetatseide
PVC-frei:
Ja
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
seidenglänzend
Anzahl der Etiketten je Blatt:
10 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
20 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
200 Etik./Pack.
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 17,96*
€ 24,74*
1 Tag
89
pro Stück
€ 5,49*
ab € 18,12*
€ 24,98*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,52*
€ 31,02*
Lager 1682
47
pro Stück
€ 5,95*
ab € 23,08*
€ 31,02*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,39*
€ 31,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
1 Stück enthält 20 Bögen (ab € 1,154* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.