Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Namensetiketten 80x50 mm, 20 Bögen, Acetatseide


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Avery Zweckform L4785-20
Avery Zweckform L4785-20
Avery Zweckform L4785-20 Detail 1
Avery Zweckform L4785-20 Detail 2
Avery Zweckform L4785-20 Detail 3
Avery Zweckform L4785-20 Detail 4
Avery Zweckform L4785-20 Detail 5
Avery Zweckform L4785-20 Detail 6
Avery Zweckform L4785-20 Detail 7
Avery Zweckform L4785-20 Detail 8
Avery Zweckform L4785-20 Detail 9
Avery Zweckform L4785-20 Detail 10
Artikel-Nr.:
     3310-L4785-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4785-20
EAN/GTIN:
     4004182074831
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten

Avery Zweckform Namensetiketten 80x50 mm, 20 Bögen (= 200 Etiketten), Acetatseide, nur für Laserdrucker

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 Bögen = 200 Etiketten
Material:
Acetatseide
Format:
80 x 50 mm
geeignet für:
Laserdrucker
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 17,90*
€ 24,75*
1 Tag
141
pro Stück
€ 5,49*
ab € 18,09*
€ 24,98*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,33*
€ 30,88*
2 Tage
136
pro Stück
€ 5,95*
ab € 22,94*
€ 30,88*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,33*
€ 30,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
1 Stück enthält 20 Bögen (ab € 0,895* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.