Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transferfolien für helle Textilien, A4, 5 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-637537
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     MD1001
EAN/GTIN:
     4004182045411
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Inkjetfolie
Transferfolien für helle Textilien. Anwendung: Schenken, Verzieren, Gestalten. Format: 210 x 297 mm. Klebstoff: klebstofffrei. Drucker: Inkjet. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Folie. Größe: A4. Blatt / Packung: 5
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Maße:
210 x 297 mm
Inhalt:
5 Blatt
Anzahl pro Bogen/Blatt:
1
Inhalt Karten/Packung:
5 Bogen
Besonderheit:
für weiße/helle Textilien
Bedruckbar:
Ja
Beschichtung:
spezialbeschichtet
Klebstoff:
klebstofffrei
Waschbar:
Ja
Vorgestaltete Vorlagen:
Ja
Format Breite (Karte):
210
Format Länge (Karte):
297
Grundmaterial:
Folie
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,34*
€ 10,70*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,16*
€ 10,72*
Lager 690
5
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,42*
€ 10,82*
10 Tage
6
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,87*
€ 11,45*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,74*
€ 12,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,82*
€ 12,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,65*
€ 12,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 1,484* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.