Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R91157 Herst.-Nr.: MD1001 EAN/GTIN: 4004182045411 |
| |
|
| | |
| Die Textilfolien sind geeignet für alle Baumwolltextilien in weiß oder hellen Pastelltönen. Nach dem fachgerechten Aufbügeln des Motivs sind die Textilien bei 30 °C ca. 20 mal waschbar. Voraussetzung für die Anwendung ist ein Tintenstrahldrucker. Inkl. detaillierter Anleitung. Features: Mit PC und Drucker individuelle Designs gestalten Ideal für Kleidung und textile Dekoartikel Leicht und schnell aufbügeln Lieferumfang: 5 Blatt DIN A4 (zuschneidbar), detaillierte Anleitung. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Tintenstrahldrucker | Format: | DIN A4 | Besonderheiten: | für helle Textilien + Optimiert für Tintenstrahl | Produkt-Art: | Tintenstrahl Textilfolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tintenstrahldrucker-Folie, Universalinkjetfolie, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Bügelfolie für Textilien, Shirtfolie, T-Shirt Folie, Textilfolie, Transferfolie, Transferklebefolie, Übertragungsfolie, Transfer-Papier, Transferpapier, inkjetfolie a4 avery, inkjetfolie a4, inkjetfolie zweckform, Avery-Zweckform, My Design T-Shirt |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 7,32* | € 10,69* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,13* | € 10,71* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 7,42* | € 10,84* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 7,87* | € 11,46* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 7,77* | € 12,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 1,426* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|