Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Folie weiß VE=5 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
T-Shirt Folie weiß VE=5 Blatt
T-Shirt Folie weiß VE=5 Blatt
T-Shirt Folie weiß VE=5 Blatt
T-Shirt Folie weiß VE=5 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-KATA174632
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     MD1001
EAN/GTIN:
     4004182045411
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Inkjetfolie
  • Textilfolie 210x297 mm auf DIN A4 Bogen weiss
  • designen eines individuellen T-Shirts
  • Einfachste Anwendung: Am PC Gestalten, Ausdrucken, aufbügeln, fertig!
  • Transparente Folie hinterlässt ausser dem Motiv keine sichtbaren Spuren
  • waschmaschinenfest bis 40 Grad C
  • Packung mit 5 Folien
  • für helle Textilien
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
T-Shirt-Folie für helle Textilien
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Druckertyp:
Inkjet
Farbe:
weiß
Höhe:
297 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Packungsinhalt:
5 Blatt
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,32*
€ 10,69*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,16*
€ 10,74*
1 Tag
5
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,42*
€ 10,84*
Lager 467
6
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,87*
€ 11,46*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,77*
€ 12,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,46*
€ 13,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,18*
€ 13,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,99*
€ 11,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Packung
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 1,574* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.