Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Etiketten SuperSize, Ø117mm, 200 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-637244
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7676-100
EAN/GTIN:
     4004182289310
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
CD Etiketten
CD-Label
CD-Etiketten SuperSize. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften, Gestalten. Format: Ø 117 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rund. Farbe: weiß. Medienart: CD. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 200 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Maße:
Ø 117 mm
Inhalt:
100 Blatt
Inhalt Etikett/Packung:
200
Format:
DIN A4
Bedruckbar:
Ja
Beschichtung:
unbeschichtet
Klebstoff:
permanent
Medienart:
CD
Form:
rund
Format Breite (Etikett):
117
Format Länge (Etikett):
117
Größe CD-Etikett:
SuperSize
Grundmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: CD/DVD Etiketten, CD/DVD-Labels, DVD-Etiketten, DVD-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, etiketten, aufkleber, dvd cover, etikett, klebeetiketten, labels, dvd label drucken, selbstklebende etiketten, universal etiketten, dvd etiketten, dvdetiketten, dvd beschriften, etiketten a4, dvd aufkleber, dvd labels, cd dvd etiketten, dvd bekleben, dvd etikett, dvdetikett, avery, avery zweckform, zweckform, L7676-100, L7676
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 28,85*
€ 38,98*
9 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 29,27*
€ 39,26*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 33,38*
€ 45,83*
2 Tage
6
pro Packung
€ 5,95*
ab € 34,29*
€ 45,83*
Lager 690
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 34,79*
€ 46,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,26*
€ 55,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,04*
€ 53,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,20*
€ 51,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,73*
€ 48,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,87*
€ 46,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,79*
€ 41,40
pro Packung
1 Packung enthält 200 Etiketten (ab € 0,17395* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.