Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 117mm weiß SuperSize VE=200 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
CD-Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 117mm weiß SuperSize VE=200 Stück
CD-Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 117mm weiß SuperSize VE=200 Stück
CD-Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 117mm weiß SuperSize VE=200 Stück
CD-Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 117mm weiß SuperSize VE=200 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#AVERL7676-100
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7676-100
EAN/GTIN:
     4004182289310
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
CD Etiketten
CD-Label
  • Die SuperSize CD Etiketten bieten extra viel Platz zur Gestaltung Ihrer CDs
  • Durch die Easy Labelling Technologie mit Haltelaschen an jedem Etikett gelingt das Aufbringen des Etiketts ohne Berühren der Klebeflächen
  • Das blickdichte Material verhindert das Durchscheinen des Rohlings
  • Geeignet für Inkjet- Laserdrucker, Kopierer und auch geeignet für Colour Laser
  • Exakt abgestimmt auf die DesignPro-Beschriftungssoftware
  • Größe: Durchmesser 117 mm
  • Farbe weiß.
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
2
Anzahl Etiketten je Packung:
200
Etikettendurchmesser:
117 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
WIE?
Haftklebung:
permanent
Innenlochdurchmesser:
17 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
200 Etiketten
Zentrierhilfe:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 28,85*
€ 38,98*
Lager 467
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 29,27*
€ 39,26*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 33,38*
€ 45,83*
2 Tage
6
pro Packung
€ 5,95*
ab € 34,29*
€ 45,83*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 34,79*
€ 46,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,26*
€ 46,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,52*
€ 45,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,85*
€ 43,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,84*
€ 41,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,31*
€ 39,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,30*
€ 39,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,27*
€ 34,83
pro Packung
1 Packung enthält 200 Etiketten (ab € 0,14635* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.