Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform CD/DVD-Etikett L7676-100 117mm weiß 200 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-129216801
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7676-100
EAN/GTIN:
     4004182289310
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
CD Etiketten
CD-Label
Erstellen Sie professionell gestaltete CDs mit den CD-Etiketten von Avery Zweckform. Die CD-Aufkleber sind mit praktischen Haltelaschen ausgestattet, die ein einfaches und mittiges Aufbringen ermöglichen. Ideal zum professionellen Beschriften von CDs und zum Abdecken alter Beschriftungen. Dank der kostenlosen Avery Zweckform Vorlagen und Software-Lösungen können Sie die Etiketten schnell und einfach gestalten und drucken unter www.avery.eu/print.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
CD/DVD Etikett
Durchmesser:
117 mm
Typbezeichnung des Lochdurchmessers:
Super Size
Durchmesser des Innenlochs:
17 mm
Anordnung auf:
A4-Blatt
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
selbstklebend:
Ja
blickdicht:
Ja
Zentrierhilfe vorhanden:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Papier
PVC-frei:
Ja
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Etiketten je Blatt:
2 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
100 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
200 Etik./Pack.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 28,96*
€ 39,32*
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 29,22*
€ 39,60*
€ 5,50*
ab € 33,20*
€ 46,12*
Lager 1682
6
€ 5,95*
ab € 34,46*
€ 46,12*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 34,85*
€ 46,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,12*
€ 54,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,78*
€ 54,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,60*
€ 51,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,20*
€ 49,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,48*
€ 46,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,46*
€ 41,01
pro Packung
1 Packung enthält 200 Etiketten (ab € 0,1723* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.