Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-630357 Herst.-Nr.: AR55429 EAN/GTIN: 9003182554294 |
| |
|
| | |
| Der ARISTO Teilzirkel mit Rundkopf aus Vollmetall ist mit einer Verlängerungsstange und einem Universal- Adapter ausgestattet und begeistert Techniker als Profi Präzisionszirkel weltweit schon seit Jahrzehnten. Die Feine Spindel, bei der man mit dem Mittelrad die Maßeinstellung vornimmt, garantiert präziseste Genauigkeit. Auch beim zur Seite legen des Zirkels lässt sich das eingestellte Maß nicht verändern. Jeder der beiden Schenkel ist mit einem Gelenk ausgestattet. Ein Schenkel bietet die Möglichkeit der Aufnahme von Einsätzen Ø 4,0 mm- zum Beispiel für eine Verlängerungsstange oder für Adapter zum Zeichnen mit Pigmentstiften oder Tuschefüllern. Rutschfeste Klemmen für die Nadel und die Mine sind bei ARISTO selbstverständlich. Der ARISTO Teilzirkel wird gemeinsam mit einer Verlängerungsstange für Kreise bis Max. 500 mm Ø, einem Universal-Adapter und einer Dose mit 2 Stk. Ersatzminen in einem Klarsichtetui geliefert. Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | Kreis-Ø bis 500 mm | Länge: | 155 mm | Farbe: | silber | Material: | Vollmetall | Ausführung der Griffzone: | Vollmetall | Typbezeichnung der Schnellverstellung: | Spindel | Art der Feineinstellfunktion: | Mittelrad | Ausführung des Zirkeleinsatzes: | Bleieinsatz | Anzahl der Gelenke: | 2 | Verwendung für Zapfendurchmesser: | 4 mm | Minenbüchse vorhanden: | ja | Verlängerungsstange vorhanden: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 9,58* | € 14,25* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 10,92* | € 16,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|