Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenetikettt 0-9+Sonderzeichen, 15mm, 126 Stück, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-626367
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     59335
EAN/GTIN:
     4004182593356
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Zahlen-Etiketten. Anwendung: Büro, Schule, Haushalt, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Blatt / Packung: 3. Pro Bogen: 30 Etiketten. Inhalt gesamt: 90 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
Farbkombinationen
Anzahl der Etiketten je Packung:
126
Anzahl der Etiketten je Blatt:
42
Anzahl der Blätter je Packung:
3
Maße:
26x16 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, zweckform nummernetiketten, nummernetiketten, aufkleber, sticker, klebeetiketten, selbstklebende buchstaben, buchstaben sticker, zahlen aufkleber, selbstklebende zahlen, sticker aufkleber, aufkleber sticker, sticker papier, scrapbooking zubehör, klebeetikett, z design, dekosticker, avery, avery zweckform, zweckform
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
50
10
€ 5,87*
ab € 0,86*
€ 1,30*
1
€ 4,75*
ab € 0,87*
€ 1,51*
Lager 690
40
10
€ 5,49*
ab € 1,03*
€ 1,51*
3 Tage
40
10
€ 4,99*
ab € 1,19*
€ 1,74*
1
€ 5,50*
ab € 1,00*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
1 Stück enthält 3 Bögen (ab € 0,34334* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.