Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlen-Etiketten, Papier, Zahlen 0-9, bunt, 90 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahlen-Etiketten, Papier, Zahlen 0-9, bunt, 90 Aufkleber
Zahlen-Etiketten, Papier, Zahlen 0-9, bunt, 90 Aufkleber
Zahlen-Etiketten, Papier, Zahlen 0-9, bunt, 90 Aufkleber
Zahlen-Etiketten, Papier, Zahlen 0-9, bunt, 90 Aufkleber
Zahlen-Etiketten, Papier, Zahlen 0-9, bunt, 90 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-59335
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     59335
EAN/GTIN:
     4004182593356
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Zahlen-Etiketten. Anwendung: Büro, Schule, Haushalt, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Blatt / Packung: 3. Pro Bogen: 30 Etiketten. Inhalt gesamt: 90 Etiketten
Weitere Informationen:
Höhe der Schrift:
15
Werkstoff:
Papier
Artikelbezeichnung:
Zahlen
Text des Aufdruckes:
Ziffern
Breite des Blattes:
76
Höhe des Blattes:
120
Anzahl der Etiketten je Blatt:
42
Farbe:
Farbkombinationen
witterungsbeständig:
Nein
Typbezeichnung der Schriftart:
-
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182593356
Produkttypbezeichnung:
Home
Beschreibung der Besonderheiten:
starker halt
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Herstellerartikelnummer:
59335
Produkt-Typbezeichnung:
Home
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 3 Bögen (ab € 0,28667* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.