Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER59335 Herst.-Nr.: 59335 EAN/GTIN: 4004182593356 |
| |
|
| | |
| - Anwendung: Büro, Schule, Haushalt, Gestalten
- Format: 76 x 120 mm
- Klebstoff: permanent
- Farbe: mehrfarbig
- Material: Papier
- Blatt / Packung: 3
- Inhalt gesamt: 114 Etiketten
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Büro, Schule, Haushalt, Gestalten | Anzahl Etiketten je Blatt: | 42 | Anzahl Etiketten je Packung: | 126 | Blattformat: | 76x120mm | Bruttogewicht: | 0.008 kg | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | mehrfarbig | Haftklebung: | permanent | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Motiv: | Zahlen 0-9 | Packungsinhalt: | 3 Bogen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, zweckform nummernetiketten, nummernetiketten, 59335, aufkleber, avery, buchstaben, dekosticker, design, klebeetikett, klebeetiketten, papier, scrapbooking, selbstklebende, sticker, z, zahlen, zubehör, zweckform |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,86* | € 1,30* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,85* | € 1,50* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,04* | € 1,51* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,20* | € 1,73* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,01* | € 2,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Bögen (ab € 0,28667* pro Bogen) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|