Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenetikettt 0-9+Sonderzeichen, 15mm, 126 Stück, bunt AVERY ZWECKFORM 59335


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zahlenetikettt 0-9+Sonderzeichen, 15mm, 126 Stück, bunt AVERY ZWECKFORM 59335
Zahlenetikettt 0-9+Sonderzeichen, 15mm, 126 Stück, bunt AVERY ZWECKFORM 59335
Zahlenetikettt 0-9+Sonderzeichen, 15mm, 126 Stück, bunt AVERY ZWECKFORM 59335
Zahlenetikettt 0-9+Sonderzeichen, 15mm, 126 Stück, bunt AVERY ZWECKFORM 59335
Zahlenetikettt 0-9+Sonderzeichen, 15mm, 126 Stück, bunt AVERY ZWECKFORM 59335
Zahlenetikettt 0-9+Sonderzeichen, 15mm, 126 Stück, bunt AVERY ZWECKFORM 59335
Artikel-Nr.:
     639-626367
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     59335
EAN/GTIN:
     4004182593356
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Zahlen-Etiketten. Anwendung: Büro, Schule, Haushalt, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Blatt / Packung: 3. Pro Bogen: 30 Etiketten. Inhalt gesamt: 90 Etiketten
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
3
Anzahl der Etiketten je Packung:
126
Breite des Blattes:
76
Höhe der Schrift:
15
Höhe des Blattes:
120
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, zweckform nummernetiketten, nummernetiketten, Klebebuchstaben, Klebezahlen, aufkleber, aufkleber sticker, avery, avery zweckform, buchstaben sticker, dekosticker, klebeetikett, klebeetiketten, scrapbooking zubehör, selbstklebende Buchstaben, selbstklebende Zahlen, selbstklebende buchstaben, selbstklebende zahlen, sticker, sticker aufkleber, sticker papier, z design, zahlen aufkleber, zweckform
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
50
10
€ 5,87*
ab € 0,86*
€ 1,30*
1
€ 4,75*
ab € 0,85*
€ 1,50*
1 Tag
30
10
€ 5,49*
ab € 1,04*
€ 1,51*
Lager 639
40
10
€ 4,99*
ab € 1,20*
€ 1,73*
1
€ 5,50*
ab € 1,01*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
1 Stück enthält 3 Bögen (ab € 0,40* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.