Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle Premium B4 ohne Fenster, Haftklebung, 120g/m², weiß, 250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-625478
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     34988
EAN/GTIN:
     7611722011101
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
Briefumschlag Elco premium. Format des Umschlages: B4. Größe (B x H): 353 x 250 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 120 g/qm. Ausführung des Inhalts der Packung: 250 Stück. Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Format:
B4 (353 x 250 mm)
Farbe:
weiß
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
120 g/qm
Packungsinhalt:
250 Stück
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,95*
ab € 36,84*
€ 48,79*
Lager 690
7
€ 5,49*
ab € 36,86*
€ 48,82*
9 Tage
7
€ 5,87*
ab € 37,76*
€ 49,81*
€ 5,95*
ab € 36,80*
€ 50,40*
€ 4,95*
ab € 39,61*
€ 53,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,82*
€ 58,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,29*
€ 57,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,97*
€ 55,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,51*
€ 52,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,85*
€ 49,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,86*
€ 43,86
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,14744* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.