Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ELC34988 Herst.-Nr.: 34988 EAN/GTIN: 7611722011101 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Briefhüllen mit Haftklebung. Verpackt in einem praktischen Umkarton zur einfachen Entnahme. Grauer Innendruck, Öffnung an der langen Seite. Weitere Informationen: | | Farbe: | hochweiß | Format: | B4, 120 g | Anreißer (Online): | Briefumschlag B4, oF, HK/Längsseite, 120g/qm, weiß, grauer Innendruck, FSC, 250 Stück | Kurzbeschreibung (Online): | Briefumschlag DIN B4, ohne Fenster, haftklebend, weiß, 120g/qm, 250 Stück | Langbeschreibung (Online): | Hochwertige Briefhüllen mit Haftklebung. Verpackt in einem praktischen Umkarton zur einfachen Entnahme. Grauer Innendruck, Öffnung an der langen Seite. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefhülle, Briefhüllen, Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Sicherheitsbriefumschlag, Sicherheitsumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, elco versandtaschen b4 ohne fenster weiß sk 120g, sicherheitsbriefumschlag ohne fenster, sicherheitsbriefumschlag haftklebung, Kuverts, Briefkuverts, Briefcouvert, Briefcouverts, Umschlag, Umschläge, Brief, Briefe, Couvert, Couverts, Enveloppe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 36,84* | € 48,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 36,86* | € 48,82* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 37,76* | € 49,81* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,80* | € 50,40* | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,61* | € 53,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 39,61* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|