Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELCO Versandtasche 34988 B4 120g oF hk ws 250 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-161009001
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     34988
EAN/GTIN:
     7611722011101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
Mit Optifix®. 5 Jahre Garantie auf die Haftklebung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche Premium
Format:
DIN B4
Maße:
250 x 353 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
120 g/m²
Innendruck vorhanden:
Ja
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Papier
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Farbe:
hochweiß
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
5
€ 5,95*
ab € 36,74*
€ 48,82*
2 Tage
3
€ 5,49*
ab € 36,76*
€ 48,84*
10 Tage
5
€ 5,87*
ab € 37,72*
€ 49,76*
€ 5,95*
ab € 37,36*
€ 51,01*
€ 4,95*
ab € 39,44*
€ 53,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,82*
€ 58,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,42*
€ 57,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,50*
€ 55,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,64*
€ 53,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,06*
€ 50,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,74*
€ 43,72
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,14696* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.