Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELCO34988 Herst.-Nr.: 34988 EAN/GTIN: 7611722011101 |
| |
|
| | |
| - Briefumschlag Elco premium
- Format des Umschlages: B4
- Größe (B x H): 353 x 250 mm
- Farbe: hochweiß
- Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden
- Material und Papiergewicht: Papier, 120 g/qm
- Ausführung des Inhalts der Packung: 250 Stück
- Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen: | | Blattformat: | B4 | Breite: | 250 mm | Bruttogewicht: | 5.85 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Fenster: | nein | Klebung: | Haftklebung | Länge: | 350 mm | Marke: | Elco | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 250 Stück | Papiergewicht: | 120 g/qm | Umschlagsformat: | B4 | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefhülle, Briefhüllen, Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Sicherheitsbriefumschlag, Sicherheitsumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, elco versandtaschen b4 ohne fenster weiß sk 120g, sicherheitsbriefumschlag ohne fenster, sicherheitsbriefumschlag haftklebung, Briefversandtasche, Umschlag, Versandhülle, Versandumschlag |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 36,84* | € 48,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 36,86* | € 48,82* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 37,76* | € 49,81* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,80* | € 50,40* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 39,61* | € 53,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,15104* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|