Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-623569 Herst.-Nr.: 00569-21425 EAN/GTIN: 4007885005690 |
| | |
|
| | |
| Hebel-Schneidemaschine Dahle 569. Ausführung der Sicherheitsausstattung: Sicherheitsautomatik. Art der Betätigung der Pressung: arretierbare Handpressung. Ausstattung: Rückanschlag verstellbar, Raster mit Formatgrößen vorhanden. Max. Papierformat: DIN A2 = 42,0 cm x 59,4 cm. Geschliffenes Ober- und Untermesser aus Solinger Messerstahl. Masse (Gewicht): 23,3 kg. Farbe: Blau. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 550 x 750 mm. Länge des Schnittes: 700 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 3,5 mm. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 35 Blatt. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 28 Blatt. Weitere Informationen: | | Schnittlänge: | 700 mm (A2) | Schnitthöhe: | 3,5 mm | Schnittleistung A4 70 g/qm: | 35 Blatt | Tischgröße Außenmaße: | 750 x 550 mm | Gewicht: | 23,3 kg | Pressart: | arretierbare Handpressung | Ausstattung: | Papiermesser | Ausführung: | abschießbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 822,36* | € 853,25* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 834,40* | € 865,22* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 874,04* | € 905,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 882,82* | € 916,39* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 827,44* | € 943,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|