Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schneidemaschine 569 700mm Handpressung mit Sicherheitsautomatik (00.56.00569)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Schneidemaschine 569 700mm Handpressung mit Sicherheitsautomatik (00.56.00569)
Artikel-Nr.:  467-#SNV_005600569
Hersteller:  Dahle
Herst.-Nr.:  00.56.00569
EAN:  4007885005690
Artikeldatenblatt
  • Hebel-Schneidemaschine Dahle 569
  • Mit stabilem Metalltisch
  • Geschraubtes, geschliffenes Ober- und Untermesser aus Solinger Messerstahl, Sicherheitsautomatik
  • arretierbare Handpressung
  • Ausstattung: 2 Winkelanlagenmit cm-, DIN-, Inch-Teilung, Rückanschlag verstellbar, Vorderanschlag ausziehbar bis 210 mm, Formatlinien auf dem Tisch
  • abschließbar
  • Gewicht: 23,3 kg
  • Farbe: Blau
  • Tischgröße (B x T): 550 x 750 mm
  • Schnittlänge:700 mm
  • Schnitthöhe: 3,5 mm
  • GS-Prüfzeichen
  • Lieferbares Zubehör: Untergestell für eine optimale Arbeitshöhe: Dahle 619
Weitere Informationen:
Schnittlänge:700 mm
Pressung:manuell
Tischgröße:750x550 mm
Farbe:blau
... > mcbuero > Zeichenbedarf, Grafikbedarf > Schneidemaschinen
Weitere Suchbegriffe: Tisch, Guillotine, Hobbyschneidemaschine, Papier-Schneidemaschine, Papierschneidemaschine
Angebote (3)
Versand
Netto
^
mcbuero 2 Tage Frei Haus € 681,42*
buero2b_com 12 Tage € 6,00* € 715,52*
ELBA-OfficeShop 11 Tage Frei Haus € 729,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von mcbuero
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  681,42* €  810,89 pro Stück
ab 2 Stück €  679,89* €  809,07 pro Stück
ab 4 Stück €  678,37* €  807,26 pro Stück
ab 6 Stück €  676,85* €  805,45 pro Stück
ab 8 Stück €  675,35* €  803,67 pro Stück
ab 10 Stück €  673,85* €  801,88 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,87*
ab € 8,39*€ 5,03*
ab € 16,80*€ 4,19*
ab € 48,74*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
DAHLE Messerkopf-Set 960 (Perforation / Zick-Zack / Bütten) (DAH00.00.00960)
Dahle
DAH00.00.00960
€ 21,23* € 25,26
Ähnlich
DAHLE Sicherheits Hebel-Schneidemaschine 876, blau (DAH00.06.00876)
Dahle
DAH00.06.00876
€ 269,99* € 321,29
Ähnlich DAHLE Sicherheitsschneidemaschine 848 (DAH00.06.00848)
Dahle
DAH00.06.00848
€ 1.035,99* € 1.232,83
Ähnlich
DAHLE Stapel-Schneidemaschine 842, blau (06.00842) (DAH00.06.00842)
Dahle
DAH00.06.00842
€ 542,59* € 645,68
Ähnlich
DAHLE Stapel-Schneidemaschine 846, blau (06.00846) (DAH00.06.00846)
Dahle
DAH00.06.00846
€ 742,64* € 883,74
Ähnlich
DAHLE Untergestell 698, mit Auffangwanne (DAH00.06.00698)
Dahle
DAH00.06.00698
€ 244,81* € 291,32
Ähnlich
DAHLE Untergestell 796, mit Auffangwanne (DAH00.06.00796)
Dahle
DAH00.06.00796
€ 251,74* € 299,57
Ähnlich
DAHLE Untergestell 798, mit Auffangwanne (DAH00.06.00798)
Dahle
DAH00.06.00798
€ 279,45* € 332,55
Ähnlich DAHLE Untergestell für Rollen-Schneidemaschine 556 (DAH00.06.00696)
Dahle
DAH00.06.00696
€ 228,65* € 272,09
Ähnlich DAHLE Untergestell für Sicherheitsschneidemaschine 848 (DAH00.06.00718)
Dahle
DAH00.06.00718
€ 146,53* € 174,37
Ähnlich
DAHLE Untergestell für Stapel-Schneidemaschinen 842/846 (DAH00.06.00712)
Dahle
DAH00.06.00712
€ 102,23* € 121,65
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG