Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 569, 550 x 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 569, 550 x 750 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 569, 550 x 750 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 569, 550 x 750 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 569, 550 x 750 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 569, 550 x 750 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 569, 550 x 750 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 569, 550 x 750 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 569, 550 x 750 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 569, 550 x 750 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 569, 550 x 750 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 569, 550 x 750 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 569, 550 x 750 mm
Artikel-Nr.:
     C1103-00569-21425
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00569-21425
EAN/GTIN:
     4007885005690
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 569. Ausführung der Sicherheitsausstattung: Sicherheitsautomatik. Art der Betätigung der Pressung: arretierbare Bügelpressung. Ausstattung: herausziehbarer Vorderanschlag bis 210 mm, Rückanschlag verstellbar, Raster mit Formatgrößen vorhanden. Max. Papierformat: DIN A2 = 42,0 cm x 59,4 cm. Geschraubtes, geschliffenes Ober- und Untermesser; hochwertige, nachschleifbare Stahlmesser aus Solingen, zwei Winkelanlagen mit mm-Skala, stabiler Messerrücken aus Vollstahl, robuster Handgriff mit Schutznase. Masse (Gewicht): 23.3 kg. Farbe: blau. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 550 x 750 mm. Länge des Schnittes: 700 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 3.5 mm. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 35 Blatt. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile). Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 569
Artikelbezeichnung:
Hebel-Schneidemaschine
Ausführung der Sicherheitsausstattung:
Sicherheitsautomatik
Garantiedauer:
5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile)
Art der Betätigung der Pressung:
arretierbare Bügelpressung
Länge des Schnittes:
700
Farbe:
blau
max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
3.5
Beschreibung der Besonderheiten:
Geschraubtes, geschliffenes Ober- und Untermesser; hochwertige, nachschleifbare Stahlmesser aus Solingen, zwei Winkelanlagen mit mm-Skala, stabiler Messerrücken aus Vollstahl, robuster Handgriff mit Schutznase
Masse (Gewicht):
23.3
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
35
Garantie gewährt:
Ja
Tiefe des Tisches:
750
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
35
Ausführung des Vorderanschlags:
herausziehbarer Vorderanschlag bis 210 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
Material des Tisches:
Metall
Breite des Tisches:
550
Ausführung des Rückanschlags:
Rückanschlag verstellbar
max. Papierformat:
DIN A2 = 42,0 cm x 59,4 cm
Art der Betätigung (Pressung):
arretierbare Bügelpressung
Produkttypbezeichnung:
Dahle 569
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
3.5
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 823,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,85*
€ 1.035,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,70*
€ 1.032,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 863,62*
€ 1.027,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,84*
€ 1.012,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,80*
€ 998,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,77*
€ 980,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.