Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilmarker, 5 Stück, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-621217
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     03140 000 00001
EAN/GTIN:
     4007751605283
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Pigmentmarker
Stoff-Malfarben
Stoffmalfarben
Textilfarben
Textilmarker auf Wasserbasis, geeignet für helle, appretur- und weichspülerfreie Textilien mit einem Kunstfaseranteil von maximal 20 Prozent, Fixierung: Farbe trocknen lassen , dann links jede Stelle 3 Minuten bei Baumwolltemperatur bügeln oder in den vorgeheizten Backofenfür 8 Minuten bei 150°C, nach der Fixierung sind die Farben bei 60°C waschbar, Spitze 3mm, 5 Farben sortiert, T-Shirtmarker, Wäschemarker
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
5 Farben sortiert
Strichstärke:
3 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
nachfüllbar:
nein
Schreibflüssigkeit:
Lichtbeständige, geruchsneutrale Pigmenttinte auf Wasserbasis
max. zul. Waschtemperatur:
bei 60°C waschbar
geeignet für:
helle, appretur- und weichspülerfreie Textilien
Weitere Suchbegriffe: Textilmalfarben, Shirt Marker, Stoff-Marker, Stoffmalstift, Stoffmarker, T-Shirt Marker, Textilmarker, Wäsche-Marker, Wäschemarker, marabu textilfarben set, stoff malfarben, stoff-malfarben set, T-Shirtmarker, Dekorieren von Textilien, Malen auf Textilien, Decomarker, Deco Marker, Stoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
23
€ 5,49*
ab € 3,16*
€ 5,06*
2 Tage
24
€ 4,99*
ab € 3,33*
€ 5,30*
€ 5,50*
ab € 2,77*
€ 5,31*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
0314000000002
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.