Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsgerät 210D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-620675
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0964070
EAN/GTIN:
     3501170964071
Suchbegriffe:
Dymo-Geräte für Büroanwendung
Dymo-LabelManager-Machines
Dymo-Produkte für Home(Office)
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät zum Erstellen von 6, 9 und 12 mm breiten D1-Etiketten. QWERTZ-Tastatur. Navigationstaste zur schnellen Auswahl von Beschriftungsfunktionen. LC-Display mit 13 Zeichen. 196 darstellbare Zeichen. 3 Schriftarten, 1 Schriftgröße, 7 Schriftstile. Bis zu 2-zeiliger Druck. Vereinfachter Zugriff auf Umlaute durch RACE-Technologie. Mehrfachdruck, fortlaufende Nummerierung. Vorgabe der Etikettenlänge, manueller Bandabschneider. Batterie- oder Netzbetrieb (Zubehör). Größe: 155 x 165 x 65 mm. Lieferung mit 1 Schriftband 12 mm x 3 m.
Weitere Informationen:
Ausführung:
LabelManager 210D Kofferset mit Netzteil
Farbe:
schwarz/silber
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, beschriftungsgerät dymo d1 band, dymo-geräte für büroanwendung, beschriftungs-gerät dymo, Beschriftungssysteme, Beschriftungsgeräte und Zubehör, Etikettendrucker und Zubehör, Bänder für Beschriftungsgeräte, Ersatzbänder für Beschriftungsgeräte, Schriftbänder für Beschriftungsgeräte
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 47,22*
€ 59,84*
10 Tage
122
€ 5,87*
ab € 47,85*
€ 60,94*
€ 4,50*
ab € 49,72*
€ 63,07*
€ 4,00*
ab € 50,99*
€ 64,12*
Lager 690
8
€ 5,49*
ab € 62,62*
€ 77,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 62,62* pro Paket)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0718040
ab € 11,19*
Zubehör
Dymo
1978365
ab € 7,20*
Zubehör
Dymo
S0718060
ab € 11,18*
Zubehör
Dymo
1978366
ab € 7,23*
Zubehör
Dymo
1978367
ab € 4,16*
Zubehör
Dymo
S0720530
ab € 7,63*
Zubehör
Dymo
S0720680
ab € 8,42*
Zubehör
Dymo
S0720780
ab € 7,74*
Zubehör
Dymo
S0720730
ab € 7,53*
Zubehör
Dymo
S0720570
ab € 8,27*
Zubehör
Dymo
S0720610
ab € 8,57*
Zubehör
Dymo
S0720600
ab € 9,27*
Zubehör
Dymo
S0720790
ab € 5,71*
Zubehör
Dymo
S0720580
ab € 7,35*
Zubehör
Dymo
S0720720
ab € 7,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.