Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malschürze Girl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-619125015
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     105353
EAN/GTIN:
     4012700105356
Suchbegriffe:
Malmittel
Bastelschürze
Kinderschürze
Malschürze
Praktische Malschürzen für die Schule und zu Hause. Eine Größe ca. 6-9 Jahre. Durch Klettverschluss einfach anzuziehen, Bündchen an den Ärmeln und am Hals. Tragebeutel mit Kordelverschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß / rot
Verschluss:
Klettverschluss am Rücken
Namenschild:
ja
waschbar:
bei 30° C
Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Werkschürze, pelikan malschürze rot, bastelschürze, kinderschürze rot, Tusche, Tuschkasten, Girl, Mädchen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 4,97*
€ 7,52*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 5,13*
€ 7,75*
10 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 5,68*
€ 8,58*
1
€ 5,50*
ab € 4,98*
€ 8,58*
Lager 690
280
1
€ 5,49*
ab € 6,11*
€ 9,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.