Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malschürze Girl rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Malschürze Girl rot
Malschürze Girl rot
Artikel-Nr.:
     467-#PELI105353
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     105353
EAN/GTIN:
     4012700105356
Suchbegriffe:
Malmittel
Bastelschürze
Kinderschürze
Malschürze
  • Praktische Malschürzen für die Schule und zu Hause
  • Eine Größe ca. 6-9 Jahre
  • Durch Klettverschluss einfach anzuziehen
  • Bündchen an den Ärmeln und am Hals
  • Tragebeutel mit Kordelverschluss
  • Maße: BxH 47x57cm
Weitere Informationen:
Breite:
470 mm
Bruttogewicht:
0.111 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Höhe:
570 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Pelikan
Weitere Suchbegriffe: Werkschürze, pelikan malschürze rot, bastelschürze, kinderschürze rot, Arbeitskittel, Kinderkittel, Kittel, Malerkittel, Malerschürze, Malkittel, Schürze, Werkenschürze
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 4,97*
€ 7,52*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 5,13*
€ 7,75*
Lager 467
7
1
€ 5,87*
ab € 5,68*
€ 8,58*
1
€ 5,50*
ab € 4,98*
€ 8,58*
1 Tag
280
1
€ 5,49*
ab € 6,11*
€ 9,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.