Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832B-152549 Herst.-Nr.: 105353 EAN/GTIN: 4012700105356 |
| |
|
| | |
| Kinder-Malschürze rot Die Pelikan Malschürze für Kinder sorgt für ungetrübten und fleckenfreien Malspaß bei allen jungen Künstlern und Künstlerinnen! Ein praktisches und unverzichtbares Accessoire für die Schule und für zuhause! Hier sind alle Produktfeatures der Malschürze für Kinder auf einen Blick: - Schützt die Kleidung sicher vor Flecken und anderen Verschmutzungen - Erhältlich in zwei Farben: Blau und Rot - Mit Namenschild gegen Verwechslungen, super für die Schule - In einer Einheitsgröße erhältlich, für Kinder von ca. 6-9 Jahren - Ganz easy anzuziehen durch Klettverschluss am Rücken - Weit geschnitten, bequem auch über der normalen Kleidung - Kommt im praktischen Tragebeutel mit Kordelverschluss und Namensschild Weitere Informationen: | | weight: | 0.080 kg | height: | 0.027 m | width: | 0.172 m | depth: | 0.214 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 5,12* | € 7,77* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 5,25* | € 7,96* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,61* | € 7,96* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 5,10* | € 8,00* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,53* | € 8,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|