Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Registerserie A-Z, A4, Papier, für 200 Ordner, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-608999 45
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     13540085
EAN/GTIN:
     4002432328581
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Leitz Registerserie A-Z, A4, Überbreite. Mit Lochverstärkung des 1. Blattes, mit Inhaltsschildchen und 8 cm Lochung. Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC). Anzahl 200 Abläufe mit je 10 Blatt für 200 Ordner. Format: 240 x 220 mm. Farbe: grau.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,82*
€ 435,67*
€ 5,50*
ab € 359,88*
€ 446,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 376,51*
€ 458,19*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,87*
€ 512,13*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,67*
€ 518,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,84*
€ 499,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,32*
€ 439,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,63*
€ 432,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,82*
€ 423,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
13520085
ab € 173,85*
Sonstiges
Leitz
13120085
ab € 21,86*
Sonstiges
Leitz
13530085
ab € 268,46*
Sonstiges
Leitz
13240085
ab € 45,22*
Sonstiges
Leitz
13360085
ab € 64,32*
Sonstiges
Leitz
13040085
ab € 7,17*
Sonstiges
Leitz
13500085
ab € 87,32*
Sonstiges
Leitz
13060085
ab € 10,76*
Sonstiges
Leitz
13510085
ab € 130,13*
Sonstiges
Leitz
13080085
ab € 14,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.