Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock, A4, 60g/m², 80 Blatt, Lin.22, kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-608571020
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     608571020
EAN/GTIN:
     9002244857779
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Collegeblock Green. Spiralbindung. Lochung: 4-fach. Microperforation. Ausführung des Papiertyps: 100% Recycling Pure Impact. Flächenmasse des Papiers: 60 g/qm. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Kariert 5mm. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter: 80 Blatt.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Lineatur:
22: kariert
Grammatur:
60 g/qm
Blattzahl:
80 Blatt
Lochung:
4-fach
Typbezeichnung der Perforation:
Microperforation
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz14b - aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,69*
€ 2,48*
Lager 690
90
1
€ 5,49*
ab € 1,78*
€ 3,21*
1 Tag
90
1
€ 4,99*
ab € 1,79*
€ 3,21*
2 Tage
787
1
€ 2,90*
ab € 1,81*
€ 3,25*
9 Tage
34
1
€ 6,99*
ab € 2,78*
€ 4,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,02225* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.