| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910720832 Herst.-Nr.: 608571020 EAN/GTIN: 9002244857779 |
| |
|
| | |
| Collegeblock green RC, Papierformat A4, Lineatur kariert, Lochung 4-fach, Anzahl Der Ursus green PREMIUM Collegeblock im modernen Eco-Look ist die umweltfreundliche Qualitätsalternative zu herkömmlichen Collegeblöcken. Er besteht er zu 100 % aus Recycling-Papier aus klimaneutraler Produktion. Das karierte, weiße Papier ist ohne optische Aufheller und ohne Chlorbleiche hergestellt. Der green PREMIUM Collegeblock besitzt eine seitliche Spiralbindung, eine praktische 4-fach-Lochung und eine Mikro-Perforation für ein leichtes Heraustrennen der einzelnen Blätter. Lange Seite mit Spirale. Papiergewicht (g/qm) 60g/m² Eigenschaft: A4, kariert, Lochung 4-fach, 80 Blatt Farbe: weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 28, Kollegeblock Lineatur 28, Spiralblock Lineatur 28, notizbuch a4 kariert spiral, notiz buch, notiz-buch a4, green, RC, Papierformat, 608571020 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,78* | € 3,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,78* | € 3,21* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,76* | € 3,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1,86* | € 3,34* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 4,99* | € 8,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|