Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierfarbkugelschreiber 4 Colours® GRIP PRO, 0,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-605619
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8922931
EAN/GTIN:
     0070330185555
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Mehrfarbkugelschreiber
Mehrfarbkuli
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours GRIP PRO. Druckmechanik. Ausführung Mehrfarbkugelschreiber: 4 Minen in blau, schwarz, rot, grün. Ausführung Mine: dokumentenecht, 0,4 mm, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff mit extrabreiter und gummierter Griffzone. Ausführung Clip: Kunststoff, grau. Farbige Drücker zur einfachen Farbauswahl. Schreiblänge: 1500 m. Farbe des Schaftes: schwarz/grau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Farbe des Schaftes:
schwarz/grau
Schreibfarbe der Mine:
blau, schwarz, rot, grün
Stärke der Mine:
0,4 mm
dokumentenecht:
blau, schwarz und grün
Mine auswechselbar:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
refill 4 colours
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
65
€ 5,49*
ab € 1,76*
€ 3,21*
2 Tage
66
€ 4,99*
ab € 2,67*
€ 4,69*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
400814509
ab € 0,50*
Zubehör
BIC
400814409
ab € 0,47*
Zubehör
BIC
400814309
ab € 0,50*
Zubehör
BIC
400814609
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.