Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linoldruckfarbe Aquarell, 250ml, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-604465073
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     15100 013 073
EAN/GTIN:
     4007751372574
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckfarbe
Linoldruckfarbe
Linolfedern
Stoff-Malfarben
Dickflüssige Farbe auf Wasserbasis für alle Hochdrucktechniken. Ideal für Schule, Freizeit, Grafik, Kunstgewerbe und Therapie geeignet. Eignet sich hervorragend zum Bedrucken verschiedener Untergründe – besonders Japanpapier, Pappe, Stoff, Filz u.ä. Als Druckstöcke können Linoleum, Holz, Styropor, Kork, Kunststoff, Naturmaterialien etc. eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
250 ml
Farbe:
schwarz
Tipps & Tricks:
Abwaschen: Zum Reinigen von Druckstock und Arbeitsgeräten der Aqua-Linoldruckfarbe genügt Wasser.
Tipps & Tricks1:
Farbkombinationen: Schwarz ist die klassische Linoldruckfarbe. Aber auch mit anderen Tönen und farbigen Papieren lassen sich reizvolle Motive herstellen. Fortgeschrittene üben sich gerne in der Kunst des mehrfarbigen Linoldrucks, bei dem für jede Farbe ein eigener Druckstock angelegt wird.
Tipps & Tricks2:
Linolplatten: Falls die Linolplatten zu hart zum Bearbeiten sind, kurz auf die Heizung oder in die Sonne legen.
Tipps & Tricks3:
Probieren Sie doch mal...: Aqua-Linoldruckfarbe für den Holzschnitt, das Schneiden von Stempeln aus Gummi mit Linolfedern oder Stoffdruck mit Linolwalzen.
Tipps & Tricks4:
Verdünnung: Die Aqua-Linoldruckfarbe ist gebrauchsfertig, kann jedoch bei Bedarf mit Wasser verdünnt werden. Auch die Arbeitsgeräte lassen sich einfach mit Wasser reinigen.
Tipps & Tricks5:
Abwaschen: Zum Reinigen von Druckstock und Arbeitsgeräten der Aqua-Linoldruckfarbe genügt Wasser.
Tipps & Tricks9:
Verdünnung: Die Aqua-Linoldruckfarbe ist gebrauchsfertig, kann jedoch bei Bedarf mit Wasser verdünnt werden. Auch die Arbeitsgeräte lassen sich einfach mit Wasser reinigen.
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... > Lager 690 > Linol > Linol
Weitere Suchbegriffe: Stoffmalfarben, Textilfarben, Textilmalfarben, marabu 250 ml stoffmalfarbe, stoff malfarben, stoffmalfarben marabu, Malen und Lernen, Vorschule, Schule, Pädagogik, Kinder, Kinderfrüherziehung, Kindergarten, Therapie, nicht tropfend, europäische Sicherheitsnorm EN71, geeignet zum Drucken, Hochdrucktechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
7
€ 5,49*
ab € 6,79*
€ 9,98*
€ 5,50*
ab € 6,09*
€ 9,98*
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 7,23*
€ 10,60*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
15100013097
ab € 6,26*
Sonstiges
Marabu
15100013021
ab € 6,30*
Sonstiges
Marabu
15100013070
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.