Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linoldruckfarbe Aquarell, 250ml, schwarz MARABU 15100 013 073


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linoldruckfarbe Aquarell, 250ml, schwarz MARABU 15100 013 073
Linoldruckfarbe Aquarell, 250ml, schwarz MARABU 15100 013 073
Linoldruckfarbe Aquarell, 250ml, schwarz MARABU 15100 013 073
Linoldruckfarbe Aquarell, 250ml, schwarz MARABU 15100 013 073
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     639-604465073
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     15100 013 073
EAN/GTIN:
     4007751372574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckfarbe
Linoldruckfarbe
Linolfedern
Stoff-Malfarben
Dickflüssige Farbe auf Wasserbasis für alle Hochdrucktechniken. Ideal für Schule, Freizeit, Grafik, Kunstgewerbe und Therapie geeignet. Eignet sich hervorragend zum Bedrucken verschiedener Untergründe – besonders Japanpapier, Pappe, Stoff, Filz u.ä. Als Druckstöcke können Linoleum, Holz, Styropor, Kork, Kunststoff, Naturmaterialien etc. eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Art des Fixierverfahrens:
Lufttrocknung
Farbe:
schwarz

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Stoffmalfarben, Textilfarben, Textilmalfarben, marabu 250 ml stoffmalfarbe, stoff malfarben, stoffmalfarben marabu, Linoldruckfarbe Aqua mittelgelbMARABU 15100 013 02
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,49*
ab € 6,77*
€ 10,01*
€ 5,50*
ab € 6,07*
€ 10,01*
Lager 639
6
€ 4,99*
ab € 7,21*
€ 10,63*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
15100013097
ab € 6,25*
Sonstiges
Marabu
15100013021
ab € 6,30*
Sonstiges
Marabu
15100013070
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.