Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 4321 Register DIN A4 blanko Karton Grau 10 Registerblätter 43210000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X037901
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     43210000
EAN/GTIN:
     4002432309245
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Lochung und Taben mit Folie verstärkt. Ordnerregister mit farbigen Taben.
Features:
Maße: 22,5 x 29,7 cm (B x H)
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Grammatur: 160 g/m²
Ausführung der Tabe: blanko
volle Höhe
Universallochung
Werkstoff: Karton
Farbe: grau
Weitere Informationen:
Höhe:
297 mm
Farbe:
grau
Breite:
225 mm
Blauer Engel:
Nein
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
160 g/m²
Deckblatt vorhanden:
Ja
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Anzahl der Registerblätter:
10 Registerblätter
PEFC:
Nein
Ausführung der Tabe:
blanko
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Material:
Karton
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Register
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
474
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,43*
€ 4,15*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,44*
€ 4,17*
2 Tage
236
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,48*
€ 4,22*
9 Tage
20
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,54*
€ 4,36*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,84*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,85*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,26*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,45*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,50*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,09*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.