Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-603492 Herst.-Nr.: AH63013 EAN/GTIN: 9003182630134 |
| |
|
| | |
| Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Material und Farbe des Clips: Kunststoff, schwarz. ISO-Kennzeichnung vorhanden. Spitze austauschbar. Typbezeichnung der Tintenpatrone: keine Tintenpatrone. Kolbentankkonverter verwendbar. Farbe des Schaftes: transparent. Strichstärke: 0.13 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: verschieden. Ausführung des Inhalts mit Packung: Tuschefüller mg1 in Karton Einzelverpackung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, kalligrafiestift schwarz, fasermaler kalligraphie, rapidograph 0.13mm |
| | |
| |