Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher 5038 NeXXt, 16 Blatt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-603348001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5038-00-35
EAN/GTIN:
     4002432316786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallkasten Locher
Bürolocher
Handlocher
Locher
Leitz Bürolocher Klein NeXXt, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), ergonomisch geformter Griffbereich, mit ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 1,6 mm/16. Material: Metall mit Kunststoff. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Stanzleistung:
16 Blatt
Farbe:
blau
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1,6 mm
Lochung:
80 mm
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Anschlagschiene vorhanden:
ja
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Standardlocher, bürolocher leitz, bürolocher, Aktenlocher
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
283
1
€ 5,49*
ab € 5,88*
€ 9,00*
1
€ 4,00*
ab € 6,19*
€ 9,42*
3 Tage
30
1
€ 5,95*
ab € 6,28*
€ 9,42*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 6,30*
€ 9,42*
10 Tage
285
1
€ 5,87*
ab € 6,35*
€ 9,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,77*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
Zubehör
Leitz
50380025
ab € 5,91*
Zubehör
Leitz
50380095
ab € 5,94*
Zubehör
Leitz
50081001
ab € 7,20*
Zubehör
Leitz
50080035
ab € 6,53*
Zubehör
Leitz
50080030
ab € 6,65*
Zubehör
Leitz
50080050
ab € 6,61*
Zubehör
Leitz
50080020
ab € 6,98*
Zubehör
Leitz
50080025
ab € 6,63*
Zubehör
Leitz
50080095
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.