Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher Topstyle 1,6mm mit Anschlagschiene blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher Topstyle 1,6mm mit Anschlagschiene blau
Locher Topstyle 1,6mm mit Anschlagschiene blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA211591
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50380035
EAN/GTIN:
     4002432316786
Suchbegriffe:
Abfallkasten Locher
Bürolocher
Handlocher
Locher
  • Leitz Bürolocher Klein NeXXt, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster
  • mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), ergonomisch geformter Griffbereich, mit ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
  • Stanzleistung/Blatt: 1,6 mm/16
  • Material: Metall mit Kunststoff
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschlagschiene:
ja
Anzahl der Lochsegmente:
2
Bruttogewicht:
0.26 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Privatlocher
Marke:
Leitz
Material:
Metall
Stanzleistung:
1.6 mm
Weitere Suchbegriffe: Standardlocher, bürolocher leitz, bürolocher, 5038
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
283
1
€ 5,49*
ab € 5,88*
€ 9,00*
1
€ 4,00*
ab € 6,19*
€ 9,42*
3 Tage
30
1
€ 5,95*
ab € 6,28*
€ 9,42*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 6,30*
€ 9,42*
Lager 467
285
1
€ 5,87*
ab € 6,35*
€ 9,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,77*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
Zubehör
Leitz
50380025
ab € 5,91*
Zubehör
Leitz
50380095
ab € 5,94*
Zubehör
Leitz
50081001
ab € 7,20*
Zubehör
Leitz
50080035
ab € 6,53*
Zubehör
Leitz
50080030
ab € 6,65*
Zubehör
Leitz
50080050
ab € 6,61*
Zubehör
Leitz
50080020
ab € 6,98*
Zubehör
Leitz
50080025
ab € 6,63*
Zubehör
Leitz
50080095
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.