Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folientasche, A4 mit Lochung, 125mic, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-603299
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     33878
EAN/GTIN:
     5411313338783
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Leitz Folientasche für Laminatoren, 125 Micron für A4 mit Lochung. Aus Ethyl-Vinyl-Acetat (EVA). Format: 216x303 mm. Inhalt: 100 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Breite:
303 mm
Höhe:
216 mm
Inhalt:
100 Stück
Stärke der Folie:
125
Verwendung für Papierformate:
A4
Material:
Ethyl-Vinyl-Acetat
Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, leitz laminierfolie din a4 125 micron glänzend, folientaschen a4, folientasche, Heißlaminier-Folientasche, Kaltlaminierfolientasche, Foto-Folientasche, Kreditkarten-Folientasche, Visitenkarten-Folientascher, Namensschild-Folientasche, Selbstklebe-Folientasche, Ausweis-Folientasche, Folientaschen, Leitz, Heißlaminierfolientasche, Gepäckanhänger-Folientasche, Scheckkarten-Folientasche, Laminiergerät-Folientasche, Kaltlaminier-Folientasche, Laminierhülle, Laminator-Folientasche
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
pro Stück
€ 5,95*
ab € 25,43*
€ 34,82*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 24,67*
€ 34,83*
Lager 690
18
pro Stück
€ 5,49*
ab € 29,92*
€ 40,97*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 30,35*
€ 41,49*
10 Tage
18
pro Stück
€ 5,87*
ab € 33,17*
€ 44,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
33808
ab € 10,50*
Zubehör
Leitz
33872
ab € 24,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.