Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Laminierfolie 33878 DIN A4 125mic EVA 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/434/a013434s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/434/a013434s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/384/a014384p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126250400
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     33878
EAN/GTIN:
     5411313338783
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Leitz Laminierfolie 303 x 216 mm (B x H) DIN A4 125µm glänzend 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
303 x 216 mm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
125
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polyester/EVA
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminierfolie
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
pro Stück
€ 5,95*
ab € 25,43*
€ 34,82*
Lager 1375
pro Stück
€ 5,95*
ab € 24,67*
€ 34,83*
2 Tage
18
pro Stück
€ 5,49*
ab € 29,92*
€ 40,97*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 30,35*
€ 41,49*
10 Tage
18
pro Stück
€ 5,87*
ab € 33,17*
€ 44,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
33808
ab € 10,50*
Zubehör
Leitz
33872
ab € 24,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.