Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT33878 Herst.-Nr.: 33878 EAN/GTIN: 5411313338783 |
| |
|
| | |
| - Folientasche für Laminatoren
- 125 Micro
- für A4 mit Lochung
- aus Ethyl-Vinyl-Acetat (EVA)
- Format: 216x303 mm
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 303 mm | Bruttogewicht: | 1.87 kg | Länge: | 216 mm | Marke: | Leitz | Material: | EVA (Ethylenvinylacetat) | Materialstärke: | 2x125 mic | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, leitz laminierfolie din a4 125 micron glänzend, folientaschen a4, folientasche, 33878, Laminierhülle, Laminierpouches |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 25,43* | € 34,82* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 24,67* | € 34,83* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 29,92* | € 40,97* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 30,35* | € 41,49* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 33,17* | € 44,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|