Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Etiketten mit ultragrip, 61x297mm, 60 Stück, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602796001
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4753-20
EAN/GTIN:
     4004182047538
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ordner-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 61 x 297 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: blau. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 3 Etiketten. Inhalt gesamt: 60 Etiketten
Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend
Farbe:
blau
Format:
breit/lang
Breite:
61 mm
Höhe:
297 mm
Material:
Papier
Packungsinhalt:
60 Stück
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Tintenstrahl-, Laser- und Farblaserdrucker, Kopierer
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, avery zweckform ordneretikett lang breit blau, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, etiketten, aufkleber, etikett, orderrücken, klebeetiketten, labels, ordnerrücken bedrucken, ordnerrücken beschriften, ordneretiketten, rückenschilder, ordner beschriften, ordner etiketten, orderrücken etiketten, ordnerrücken aufkleber, ordneraufkleber, etiketten a4, ordnerrückenschilder, ordner beschriftung, ordner aufkleber, ordner label, avery, avery zweckform, zweckform, L4753-20, L4753
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,79*
€ 11,23*
Lager 690
22
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,84*
€ 11,25*
2 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,87*
€ 11,34*
9 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,49*
€ 12,20*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 9,39*
€ 13,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,25*
€ 13,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,03*
€ 13,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,85*
€ 11,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Packung
1 Packung enthält 60 Etiketten (ab € 0,13067* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.