Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Etiketten mit ultragrip, 61x297mm, 60 Stück, blau AVERY ZWECKFORM L4753-20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ordner-Etiketten mit ultragrip, 61x297mm, 60 Stück, blau AVERY ZWECKFORM L4753-20
Ordner-Etiketten mit ultragrip, 61x297mm, 60 Stück, blau AVERY ZWECKFORM L4753-20
Ordner-Etiketten mit ultragrip, 61x297mm, 60 Stück, blau AVERY ZWECKFORM L4753-20
Ordner-Etiketten mit ultragrip, 61x297mm, 60 Stück, blau AVERY ZWECKFORM L4753-20
Ordner-Etiketten mit ultragrip, 61x297mm, 60 Stück, blau AVERY ZWECKFORM L4753-20
Ordner-Etiketten mit ultragrip, 61x297mm, 60 Stück, blau AVERY ZWECKFORM L4753-20
Ordner-Etiketten mit ultragrip, 61x297mm, 60 Stück, blau AVERY ZWECKFORM L4753-20
Ordner-Etiketten mit ultragrip, 61x297mm, 60 Stück, blau AVERY ZWECKFORM L4753-20
Ordner-Etiketten mit ultragrip, 61x297mm, 60 Stück, blau AVERY ZWECKFORM L4753-20
Ordner-Etiketten mit ultragrip, 61x297mm, 60 Stück, blau AVERY ZWECKFORM L4753-20
Ordner-Etiketten mit ultragrip, 61x297mm, 60 Stück, blau AVERY ZWECKFORM L4753-20
Ordner-Etiketten mit ultragrip, 61x297mm, 60 Stück, blau AVERY ZWECKFORM L4753-20
Ordner-Etiketten mit ultragrip, 61x297mm, 60 Stück, blau AVERY ZWECKFORM L4753-20
Ordner-Etiketten mit ultragrip, 61x297mm, 60 Stück, blau AVERY ZWECKFORM L4753-20
Ordner-Etiketten mit ultragrip, 61x297mm, 60 Stück, blau AVERY ZWECKFORM L4753-20
Ordner-Etiketten mit ultragrip, 61x297mm, 60 Stück, blau AVERY ZWECKFORM L4753-20
Ordner-Etiketten mit ultragrip, 61x297mm, 60 Stück, blau AVERY ZWECKFORM L4753-20
Ordner-Etiketten mit ultragrip, 61x297mm, 60 Stück, blau AVERY ZWECKFORM L4753-20
Ordner-Etiketten mit ultragrip, 61x297mm, 60 Stück, blau AVERY ZWECKFORM L4753-20
Ordner-Etiketten mit ultragrip, 61x297mm, 60 Stück, blau AVERY ZWECKFORM L4753-20
Ordner-Etiketten mit ultragrip, 61x297mm, 60 Stück, blau AVERY ZWECKFORM L4753-20
Ordner-Etiketten mit ultragrip, 61x297mm, 60 Stück, blau AVERY ZWECKFORM L4753-20
Ordner-Etiketten mit ultragrip, 61x297mm, 60 Stück, blau AVERY ZWECKFORM L4753-20
Artikel-Nr.:
     639-602796001
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4753-20
EAN/GTIN:
     4004182047538
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ordner-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 61 x 297 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: blau. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 3 Etiketten. Inhalt gesamt: 60 Etiketten
Weitere Informationen:
Anzahl der Schilder:
60
Breite des Schildes:
61
Farbe:
blau
Griffloch vorhanden:
true
Höhe des Schildes:
297
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, sw-Kopierer
Werkstoff:
Papier
selbstklebend:
true
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, avery zweckform ordneretikett lang breit blau, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, L4753, L4753-20, aufkleber, avery, avery zweckform, etikett, etiketten, etiketten a4, klebeetiketten, labels, orderrücken, orderrücken etiketten, ordner aufkleber, ordner beschriften, ordner beschriftung, ordner etiketten, ordner label, ordneraufkleber, ordneretiketten, ordnerrücken aufkleber, ordnerrücken bedrucken, ordnerrücken beschriften, ordnerrückenschilder, rückenschilder, zweckform, Ersatzschilder für Ordner, Inhaltsschilder für Ordner, Ordnerrückenschilder, Rückenschilder für Ordner, Schilder für Ordner, Selbstklebeschilder für Ordner, Beschriftungsschilder für Ordner
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,79*
€ 11,23*
1 Tag
22
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,84*
€ 11,25*
2 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,87*
€ 11,34*
9 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,49*
€ 12,20*
Lager 639
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 9,39*
€ 13,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,33*
€ 15,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,09*
€ 15,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,33*
€ 14,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,78*
€ 14,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Packung
1 Packung enthält 60 Etiketten (ab € 0,1565* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.