Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildaufhänger, ?30mm, Leinen, 8 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602415
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3732
EAN/GTIN:
     4004182037324
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bild-Aufhänger
Bildaufhänger
Bildaufhänger. Anwendung: Befestigen, Dekorieren. Klebstoff: permanent. Farbe: weiß. Material: Leinen. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Detail: bis 0,8 kg. Blatt / Packung: 8. Inhalt gesamt: 8 Etiketten.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Durchmesser der Klebefläche:
30 mm
Material:
Papier
Breite der Klappöse:
10 mm
Höhe der Klebefläche:
1 mm
Tragfähigkeit:
bis 800 g
Inhalt:
8 Stück
Weitere Suchbegriffe: Bilder-Aufhänger, Bilder-Haken, Bilderaufhänger, Bilderhaken, avery bildaufhänger, bild aufhänger, bilder aufhängen, bildaufhänger, bild aufhängen, bilderrahmen aufhängen, bildaufhängung, bilderaufhängung, z design, avery, avery zweckform, zweckform
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
50
10
€ 5,87*
ab € 0,86*
€ 1,26*
Lager 690
40
10
€ 5,49*
ab € 0,87*
€ 1,26*
1
€ 4,75*
ab € 0,80*
€ 1,28*
3 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 0,83*
€ 1,31*
1
€ 7,95*
ab € 0,89*
€ 1,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.