Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildaufhänger, Leinen, weiß, 8 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bildaufhänger, Leinen, weiß, 8 Aufkleber
Bildaufhänger, Leinen, weiß, 8 Aufkleber
Bildaufhänger, Leinen, weiß, 8 Aufkleber
Bildaufhänger, Leinen, weiß, 8 Aufkleber
Bildaufhänger, Leinen, weiß, 8 Aufkleber
Bildaufhänger, Leinen, weiß, 8 Aufkleber
Bildaufhänger, Leinen, weiß, 8 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-3732
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3732
EAN/GTIN:
     4004182037324
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bild-Aufhänger
Bildaufhänger
Bildaufhänger. Anwendung: Befestigen, Dekorieren. Klebstoff: permanent. Farbe: weiß. Material: Leinen. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Detail: bis 0,8 kg. Blatt / Packung: 8. Inhalt gesamt: 8 Etiketten
Weitere Informationen:
Höhe der Klebefläche:
1
Breite der Klebefläche:
30
Beschreibung der Besonderheiten:
besonders stabiles Material
Produkttypbezeichnung:
Home
Tragfähigkeit:
1,200
Herstellerartikelnummer:
3732
Breite der Klappöse:
10
ohne Lösungsmittel:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
73262000
GTIN:
4004182037324
Artikelbezeichnung:
Bildaufhänger
Durchmesser der Klebefläche:
30
Material des Aufhängers:
Metall
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
selbstklebend:
Ja
gummiert:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Home
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.