Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Universal, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-599919
Hersteller:
     Navigator
Herst.-Nr.:
     N80A4
EAN/GTIN:
     5602024006102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Multifunktionales Premium Büropapier - 100% garantiert für alle Bürogeräte. 99,99% ohne Papierstau für beste Laufeigenschaften. Hochweißes Papier mit extra glatter Oberfläche für exzellente Druckqualität und geringeren Tonerberbrauch und Gerätverschleiß. Hohe Opazität und Dicke für doppelseitige Anwendungen. Produktion auf dem neuesten Stand der Technik garantiert höchste Qualitätsbeständigkeit. Ausgezeichnet mit der EU-Blume (Europäisches Umweltzeichen) und FSC®-zertifiziert. Herstellung ist nach DIN ISO 9001, DIN ISO 14001 und OHSAS 18001 zertifiziert,169 CIE Weiße.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
weiß
Packungsinhalt:
500 Blatt
Weiße-grad CIE:
169
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
4866
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 4,28*
€ 4,28*
2 Tage
8156
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,44*
€ 4,44*
1 Tag
13119
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,46*
€ 4,46*
2 Tage
28232
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 4,46*
€ 4,46*
7 Tage
115
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 4,79*
€ 4,81*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,00856* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Navigator
330964
ab € 8,09*
Ähnlich
The Navigator Company
NUN0800202
ab € 21,80*
Ähnlich
k.A.
943480A80KAUTS
ab € 6,17*
Ähnlich
Soennecken
5555
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.