Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Universal, A3, 80g/m², 500 Blatt, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-599393
Hersteller:
     Navigator
Herst.-Nr.:
     N80A3
EAN/GTIN:
     5602024006133
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Sehr hohe Weiße, holzfrei, glatt, hohes Volumen, sehr gute Opazität, hohe Alterungsbeständigkeit. Optimale Laufeigenschaften sowie sehr gutes Duplex- und Sorterverhalten, auch erhältlich in Großformat. Extra glatte Oberfläche für gesteigerte Druckqualität (Randschärfe) und auch leichte Farbanwendung. Hohe Stabilität, keine papierbedingten Fehlkopien, weniger Tonerverbrauch, geringerer Geräteverschleiß. Geeignet für nkjetdruckpapier, Kopierpapier, Laserdruckpapier, Normalpapierfax, Hochleistungskopierer.
Weitere Informationen:
Format:
A3
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
weiß
Packungsinhalt:
500 Blatt
Weiße-grad CIE:
169
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2158
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 8,10*
€ 12,50*
2 Tage
696
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 8,63*
€ 12,77*
1 Tag
43
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,74*
€ 12,94*
9 Tage
260
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,10*
€ 13,57*
Lager 690
264
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 12,48*
€ 18,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,14*
€ 21,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,97*
€ 21,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,71*
€ 19,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,51*
€ 19,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,34*
€ 18,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,48*
€ 14,85
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,02496* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
The Navigator Company
NUN0800202
ab € 21,80*
Ähnlich
Scaldia
88217752
ab € 0,0186*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.