| |
|
| Artikel-Nr.: 690-590105000 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5857 EAN/GTIN: 4250062158577 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Ordnerrückenschilder. Beutel mit 10 Stück. Weitere Informationen: | | Ausführung: | selbstklebend | Farbe: | weiß | Format: | breit/lang | Breite: | 60 mm | Höhe: | 280 mm | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordnerrückenschilder 60x290mm selbstklebend weiß ve=10 stück, ordneretikett selbstklebend, ordneretiketten weiß, Rückenschilder, Ordner-Rückenschilder, Etiketten, Haftetiketten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,09* | € 1,91* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,25* | € 2,21* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 1,27* | € 2,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,127* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|